Pantalon cargo Kajo
PANT KAJO STRETCH NOIR 38
Art. N° M403805421
EAN 4068362120077
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pantalon de travail robuste, fonctionnel et confortable, doté de poches pratiques. Idéal pour l'entreposage et la logistique, par exemple.
Pantalon de travail robuste, fonctionnel et confortable, doté de poches pratiques
- Mélange durable de polyester et de coton, avec une matière extensible et confortable au niveau des fesses et des genoux.
- Deux poches avant, deux poches arrière, deux grandes poches latérales zippées pouvant accueillir, par exemple, une règle, un couteau, des stylos, un téléphone portable et une carte d'identité.
- Elastique à l'arrière de la taille pour une liberté de mouvement optimale et un ajustement parfait, avec un pli de 5 cm qui allonge visuellement la longueur des jambes.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille DE | 44 |
Taille française | 38 |
Matière | 60% coton, 40% polyester |
Poids du tissu par m2 | 240 g |
Lavable à | 60°C |