Pantalon de travail STAR CP STRETCH
Pantalon de travail STAR CP STRETCH
PANTALON STAR CP STRETCH GRIS 34
Art. N° M403657417
EAN 3701354714342
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 58% coton, 40% polyester, 2% élasthanne
- Approximativement 285 g/m²
- Anti-rayures grâce à ses fermetures et boutons sous-pattes
- 6 poches externes dont 1 mètre
- Coupe ergonomique au niveau du genou, taille élastiquée
- Ourlet ajustable de 5 cm
- Normé EN 14404, poches pour genouillères
- Certifié Oeko-Tex® 100 - garantit l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | 40 |
Taille FR/ES/PT/BE | 34 |
Matière | 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 285 g |
Normes | EN 14404 |
Norme EN | 14404 |