Pantalon de travail en POLYCOTON STAR
Pantalon de travail STAR PC
PANTALON STAR PC NOIR XXL
Art. N° M403766004
EAN 4255722937493
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pantalon de travail en polyester résistant aux éraflures
- Boutons et fermetures sous-pattes pour éviter les rayures.
- Deux poches avant, une poche pour mètre, une poche cargo, deux poches arrière
- Coupe ergonomique au niveau du genou
- Taille élastique
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | XXL |
Taille FR/ES/PT/BE | XXL |
Matière | 65% coton, 35% polyester |
Poids du tissu par m2 | 250 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec |