Pantalons de pluie haute visibilité
Pantalon de pluie haute visibilité
PANTALON DE PLUIE HV MODYF JAUNE M
Art. N° M010041001
EAN 4250634448242
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Revêtement PU, coupe-vent, imperméable (colonne d'eau de 3 000 mm)
- 2 poches avant
- Bandes rétroréfléchissantes fluorescentes 3M
- Coutures collées, taille élastique, ourlets ajustables
- EN ISO 20471 classe 1, EN 343
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Jaune |
Taille | M |
Taille FR/ES/PT/BE | M |
Matière | 100% polyester, revêtement polyuréthane |
Poids du tissu par m2 | 160 g |
Normes | EN 20471 |
ISO | 20471 |
Norme EN | 20471, 343 |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec |