Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pantalons de pluie haute visibilité

Pantalon de pluie haute visibilité
PANTALON DE PLUIE HV MODYF JAUNE XXL

Art. N° M010041004

EAN 4250634448273

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pantalons de pluie haute visibilité

Art. N° M010041004
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
Ce pantalon offre un confort d'utilisation optimal. Le tissu fonctionnel et résistant garantit le confort au travail.
  • Revêtement PU, coupe-vent, imperméable (colonne d'eau de 3 000 mm)

  • 2 poches avant

  • Bandes rétroréfléchissantes fluorescentes 3M

  • Coutures collées, taille élastique, ourlets ajustables

  • EN ISO 20471 classe 1, EN 343
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Jaune

Taille

XXL

Taille FR/ES/PT/BE

XXL

Matière

100% polyester, revêtement polyuréthane

Poids du tissu par m2

160 g

Normes

EN 20471

ISO

20471

Norme EN

20471, 343

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec