Papier abrasif en carbure de silicium à l'eau
Papier abrasif en carbure de silicium à l'eau
PAPIER ABRAS.EAU SILI.230X280 P320
Art. N° 058411 320
EAN 4011231489720
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut être utilisé sans trempage, porte-grain extrêmement flexible
- Travail aux contours nets
- Finition exceptionnelle
- Excellent contact avec le matériau et adhérence optimale
- Performances de rectification initiales et à long terme de haut niveau, avec une grande longévité
- Diffusion dense
Fiches de données de sécurité(X)
Résine de ponçage synthétique, laques acryliques nitro et thermoplastiques.
Apprêts de ponçage traditionnels (P400–P800).
Retouches des imperfections de la couche supérieure (P1000–P2000), en cas de pénétration de poussière ou de particules de saleté (P2000).
Grain | P320 |
Longueur x largeur | 280 x 230 mm |
Matériau du produit abrasif | Carbure de silicium |
Matériau support | Papier B |
Diffusion | Diffusion fermée |
Base adhésive | Résine synthétique |