Papier abrasif sec pour véhicule, Arizona® Perfect
Feuille de papier abrasif Arizona Perfect
ARIZONA PERFECT 230 X 280 P60
Art. N° 5506144106
EAN 4045989429561
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Enlèvement de matière jusqu'à 20 % plus élevé et longévité améliorée de plus de 90 %
- Durée de ponçage réduite et efficacité accrue
Fiches de données de sécurité(X)
Grains P40-P120
Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.
Grains P100-P600
Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.
Forme | Arc |
Largeur x longueur | 230 mm x 280 mm |
Grain | 60 |
Matériau support | Papier D |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |
| Matériau de renfort | P40-100, papier D P120-240, papier C P280-600, papier B |
| Collage | Peinture à base de résine entièrement synthétique |
| Revêtement | P40-180, revêtement stéarate P220-600, revêtement spécial qui empêche le colmatage |
| Matériau abrasif : | P40-80, grain céramique P100-600, oxyde d'aluminium |
| Diffusion | Diffusion ouverte |
| Couleur | Jaune sable |
| Grain disponible | P40-600 |
| Formes | Disques, bandes et rouleaux |