Papier abrasif universel spécifique pour les peintres.
FEUILLE ABRASIVE PEINTRE P220
Art. N° 0584591022
EAN 4065746290296
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation idéale pour le ponçage manuel, sur plâtre/enduit, sur bois, sur peinture et plastique.
Excellent pour les finitions.
Excellent pour les finitions.
Un abrasif appliqué très efficace et résistant à la déchirure, de grande longévité avec une capacité d’abrasion durable.
- P40 et P60 : par 5.
- P80 - P240 : par 10.
Grain auto-affûtant pour une longévité accrue.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPonçage manuel, plâtre/enduit, bois, peinture, plastique et carrosserie.
Mode d'emploi Traitement stéarate pour un encrassement minimal (sauf P40 et P60).
Excellent pour les travaux de finitions.
Papier enrichi en latex hyper souple, permettant d’atteindre des endroits difficiles d’accès.
Combine souplesse, résistance et longévité sans faire de rayure !
Excellent pour les travaux de finitions.
Papier enrichi en latex hyper souple, permettant d’atteindre des endroits difficiles d’accès.
Combine souplesse, résistance et longévité sans faire de rayure !
Forme | Rectangulaire |
Largeur x longueur | 230 mm x 280 mm |
Grain | 220 |
Matériau support | Papier |
Matériau du produit abrasif | Corindon normal |