Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Papier de nettoyage ECOLINE

Papier de nettoyage en rouleau ECOLINE
BOBINE OUATE BLEUE 500 F. 3 PLIS

Art. N° 0899800850

EAN 4038898100362

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Papier de nettoyage ECOLINE

Art. N° 0899800850

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Adapté à la plupart des tâches de nettoyage
  • Grand pouvoir d'absorption

  • Adapté à tous les dévidoirs courants

  • Dans divers épaisseurs et largeurs

  • Peu pelucheux

  • Capacité d'absorption élevée et résistance aux déchirures

  • Certifié conforme à l'Ecolabel européen


Nos produits portant le label écologique de l'UE préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. L'Ecolabel européen certifie l'utilisation de ressources durables et définit des exigences précises prenant en compte les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le papier de nettoyage est adapté au nettoyage de surfaces dans de nombreux secteurs (véhicules, usinage du métal, construction de cuisines). Les salissures telles que l'huile et la graisse peuvent être éliminées à l'aide du papier de nettoyage. En raison de sa haute résistance, le chiffon peut également être utilisé pour nettoyer les matières grossières telles que les copeaux et les bavures.

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces avec du papier de nettoyage. Il est possible d'accroître les propriétés nettoyantes du papier en l'associant à des nettoyants Würth.

Matière

Cellulose

Design

Usure des rouleaux

Couleur

Bleu

Nombre de feuilles

500 PCS

Nombre de plis

3 PCS

Longueur de lame x largeur de lame

36 x 38 cm

Longueur de rouleau

180 m

Diamètre extérieur

280 mm

Poids du revêtement par m²

52,5 g

Diamètre intérieur

70 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour rouleaux pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets

WANDHALTER-F-PUTZPAPIER

Sturdy and durable, suitable for all common wiping and cleaning rolls
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour papier de nettoyage

SUPPORT ROULANT PAPIER DE NETTOYAGE

Socle pour rouleaux de papier de nettoyage monté sur roulettes avec porte-sac à déchets
x 1 pcs
Support mural pour rouleaux pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets

WANDHALTER-F-PUTZPAPIER

Sturdy and durable, suitable for all common wiping and cleaning rolls
x 1 pcs
Support de rouleau sur table Pour papier de nettoyage

CLNPAPHOLD-METAL-TABLE-RED

Sturdy and durable, suitable for all common wiping and cleaning rolls