Papier de nettoyage ECOLINE
BOBINE PAPIER ESS 2-COUCH./22CM 1400
Art. N° 0899800290
EAN 4052703775040
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avantages
- Excellente absorption des liquides.
- S'adapte à tous les distributeurs courants.
- Disponible en différentes longueurs et largeurs.
- Il produit très peu de peluches, pour un résultat final net.
- Grand pouvoir d'absorption et résistance à la déchirure.
Ecolabel européen et symbole du verre à vin et de la fourchette
- Les produits certifiés par l’écolabel européen sont respectueux de l’environnement et contribuent à la préservation des ressources naturelles.
- Le label certifie l'utilisation de ressources durables et définit des exigences claires pour rendre les procédés respectueux de l'environnement tout au long de la production.
- Le symbole représentant un verre à vin et une fourchette indique que le produit peut entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient pour le nettoyage de surfaces dans divers domaines tels que l’automobile, la transformation des métaux ou la construction de cuisines.
- Pour les salissures telles que l’huile ou la graisse.
- Convient également au nettoyage des surfaces et des bords avec des matériaux grossiers tels que les copeaux grâce à sa haute résistance.
- Serviette en papier destinée au nettoyage des surfaces.
- Effet nettoyant renforcé en combinaison avec les agents de nettoyage WÜRTH.
Matière | Cellulose |
Design | Usure des rouleaux |
Couleur | Blanc |
Nombre de feuilles | 1400 PCS |
Nombre de plis | 2 PCS |
Longueur de lame x largeur de lame | 36 x 22 cm |
Longueur de rouleau | 504 m |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Poids du revêtement par m² | 35 g |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Nombre d'arrachages | 1400 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!