Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pare-étincelles Callisto

PARE-ETINCELLES SOUDAGE CALLISTO

Art. N° 0984700017

EAN 4065746464727

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pare-étincelles Callisto

Art. N° 0984700017

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Empêche les étincelles de pénétrer dans le moteur.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

165 mm

Largeur

100 mm

Température/condition de stockage

-5 jusqu'à 50 °C °C

Température de stockage min./max.

-5 jusqu'à 50 °C

Matière

Fil en acier inoxydable

Température de fonctionnement min./max.

-5 jusqu'à 50 °C

Poids du produit (par pièce)

12,600 g

Température de fonctionnement min.

-5 °C

Température de fonctionnement max.

50 °C