Pâte de montage pour pneus Cargo spéciale
Pâte de montage pour pneus Cargo spéciale
PATE DE MONT. P/PNEUS PL/TP/AGRI 4KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellentes propriétés de glissement
- Peu d'efforts et gain de temps
- Facilite le montage et la dépose ultérieure
- Utilisation économique des matériaux
- Usure réduite de la machine
- Protège les pneus et la jante
Temps d'évaporation prolongé
Aucun nouveau graissage requis
Protection des pneus et des jantes
- Empêche les craquelures et le vieillissement des pneus
- Empêche la rouille (non corrosif)
- Empêche le pneu d'adhérer à la jante
Résiste au gel
Reste flexible même à des températures négatives
Sans danger pour la santé et biodégradable
- Pas d'allergies de contact pour les poseurs de roues
- pH neutre
Sans silicone
Exempt de substances pouvant détériorer la peinture
- Ne convient pas au montage des pneus de voiture et de moto en raison du temps d'évaporation long.
- Sans risque pour la santé
- Biodégradable
- Résiste au gel
- Stockage estival et hivernal, talon de pneu ductile et prêt à l'emploi
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage et le démontage de tous les pneus de grande taille comme les pneus de camion, d'engins agricoles et industriels (pneus EM)
Avant de monter des pneus neufs, éliminer les anciens résidus d'agent de montage dans la zone d'étanchéité du rebord de la jante. Nous recommandons notre nettoyant pour freins, réf. 08901087. Eliminer toute trace de rouille avec une brosse métallique. A l'aide d'une brosse ou d'une éponge, appliquer une fine couche de graisse de montage de pneu sur le talon, la base et le rebord de la jante.
Contenu | 4 L |
Poids net | 4 kg |
Couleur | Jaune |
Viscosité/consistance | Pâteux |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Densité | 1,04 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Température de mise en œuvre min. | -15 °C |
Température de mise en œuvre max. | 50 °C |
pH | 7-8 |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!