Pâte lubrifiante haute température HSP 1400
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 NSF
PATE-D'ASSEMBLAGE-EN-SPRAY-HSP1400-300ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation universelle, souple et hautement adhésive
- Garantit une facilité de mouvement et une usure minimale grâce à la capacité de charge haute pression
- Evite la corrosion, le grippage et l'échauffement
- Assure un desserrage uniforme des raccords à vis, idéal comme pâte de démontage pour les assemblages avec vis en acier inoxydable
Sans danger pour la santé
Non toxique, exempte de pigments métalliques et de graphite, de MOS
2 et d'additifs contenant du soufre
Sans silicone
Enregistré NSF H2 (n° : 150178)
Non adaptée à la lubrification des roulements. Ne contient pas de pigments métalliques et est exempt de MOS2 et d'additifs contenant du soufre.
Enregistré NSF H2 (n° : 150178)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Evite le grippage des filetages inox sur inox. Idéale comme pâte de séparation pour les raccords à vis en acier inoxydable, les raccords à bride, les axes, boulons et écrous, tous types d'arbres cannelés et joints, pièces de freinage mobiles (pas pour les surfaces de frottement), raccords sertis pour les paliers lisses et roulements à rouleaux, volants moteur et hélices, tiges de course extra robustes, paliers de guidage, glissières de guidage, guides de montant, etc.
Eliminer tous types de résidus sur les surfaces (oxydes, couches de peinture et de calamine, anciens lubrifiants). Action mécanique (brosse métallique) et/ou utilisation d'un nettoyant recommandé. Lubrification en fine couche des filetages et surfaces exposés à des contraintes : Appliquer le produit uniformément avec un pinceau ou le pulvériser sur toute la surface. Ne pas utiliser comme graisse.
Base chimique | Mélange d'huile minérale de synthèse avec un agent épaississant organique et une combinaison blanche de lubrifiants solides |
Couleur | Gris |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0,973 g/cm³ |
Température de mise en œuvre min. | 0 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 1400 °C |
Friction min./max. | 0,1-0,13 µ |
Friction min. | 0,1 µ |
Friction max. | 0,13 µ |
Force de friction | 450 N |
Conditions de force de friction | Cylindre/plaque de friction, 1000µm, 50Hz, 2heures |
Charge VKA conforme au test des quatre billes | 3800 N |
Conditions de charge VKA selon le test des quatre billes | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Charge de soudage VKA | 4000 N |
Conditions pour charge de soudage VKA | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Profondeur d'usure | 0,3 µm |
Résistance au test de brouillard salin | 500 h |
Conditions pour résistance au test de brouillard salin | conforme à la norme DIN 50021 |
Sans silicone | Oui |
Résistance à | Eau salée, Acides |
Concentration de COV (CH) | 69,52 % |
Contenu | 300 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!