Patère ZD 21
Patère mant, zinc moulé sous press 21
PORTE-MANTEAU-ZD 21 CHROME MATT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design assorti aux poignées de meubles, porte-manteaux et porte-chapeaux, poignées de portes et de fenêtres ZD 21
Offre la possibilité de meubler entièrement et uniformément une pièce à vivre
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Chromé |
Niveau de brillance | Mat |
Largeur | 78 mm |
Hauteur | 58 mm |
Profondeur | 32 mm |
Entraxe | 32 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!