Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Patins de polissage

Polissage en toile d'araignée
MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D145

Art. N° 0585026145

-,--

Patins de polissage

Art. N° 0585026145

-,--

Quantité

Cdt

x2 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Patins de polissage en trois classes d'abrasif

Effet de contact maximisée avec un minimum de l'usure


Cela permet d'absorber bien plus de produit lustrant, ce qui offre un taux d'enlèvement plus élevé et améliore les performances des grains de polissage abrasifs.



Mousse aérée pour un taux d'enlèvement homogène et une durée d'utilisation maximale.


Les patins de polissage sont fabriqués en mousse aérée de qualité élevée. La structure aérée et la surface rainurée permettent de dissiper de manière optimale la chaleur générée lors du polissage.



Plus grande flexibilité sur toute la forme du corps


Flexibilité accrue sur toutes les formes de carrosserie
Grâce à leurs bords arrondis, les patins de polissage s'adaptent à toutes les formes ou courbes du véhicule et empêchent l'irritation de la nouvelle peinture grâce à une géométrie intelligente.



Design séduisant de polissage optimaux


Résultats de polissage harmonieux
Les diamètres 145 mm et 170 mm offrent un trou de perçage pour un centrage rapide, pratique et précis.



Facile à utiliser


Pratique
Patins de polissage facilement détachables de la plaque Velcro grâce au bord biseauté au niveau du Velcro.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Domaine d'application
  • Soft de polissage (orange) pour une finition parfaite, pour sceller ou pour faciliter la dépose de traces et les hologrammes

  • Moyenne de polissage (bleu) pour optimiser la préparation des peintures et un retrait partiel des fines rainures de ponçage

  • Extra-dur de polissage (vert) pour un enlèvement maximal avec haut taux de transfert de chaleur

Degré de dureté

Souple

Couleur

Orange

Diamètre

145 mm

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 PATE A POLIR ANTI HOLOGRAMM PLUS-1KG

Finition ultra brillante pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures auto foncées
x 1 pcs
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 POLISH ANTI HOLOGRAMME PLUS 250G

Finition ultra brillante pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures auto foncées