Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Patte à vis bois

Patte à vis bois acier zingué
PATTE VIS BOIS ZI JAUNE 7X150 4,5X30MM

Art. N° 0234182453
EAN 4045989924332

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

7 mm

Longueur (l1)

25 mm

Longueur de filetage (lg)

21 mm

Hauteur de tête (l2)

6 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Type de filetage

Filetage métrique

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques