Pattes à joint debout inox coulissantes avec trous incurvés
Patte à joint debout inox coulissante trou incurvé
PATTE JOINT DEBOUT INOX COULISSANTE
Art. N° 086810030
EAN 4053479202518
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matière : Inox 18/10 (inox X5CrNi 18-10) ayant une très grande résistance à la corrosion
- Epaisseur de l'agrafe : 0,4 mm
- Hauteur de fixation : 25 mm
- Fixation : 3 trous incurvés, conformément au DTU, utiliser des vis filetage total 4 x 30 mm
Pose autorisée sur support en bois massif : sapin, peuplier, épicéa et pin sylvestre. Interdite sur bois avec un pH < 5 (chêne, châtaigner, mélèze)
L'utilisation sur d'autres supports que le bois relève d'une pose sur lame d'air ventilée avec voligeage comme support de couverture
Conforme au DTU 40.41 (Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc)
Fiches de données de sécurité(X)
Utiliser pour la longueur restante à fixer en dehors des pattes fixes. Permet la dilatation longitudinale du bac en zinc et évite le bridage. Le positionnement des pattes va dépendre de la longueur des feuilles de zinc, ainsi que de la pente du versant
A la pose, un jeu entre les pattes et la base des reliefs latéraux des élements devra être aménagé
Matière | Acier, inoxydable |
Épaisseur | 0,6 mm |
Hauteur (H) | 25 mm |
Diamètre du trou | 5 mm |