Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Peinture dépolluante Teintes vives

Peinture acrylique dépolluante teintes foncées
PEINTURE ACRYLIQUE DEPOLLUANTE 4L-CAT 2

Art. N° 0892971502
EAN 4061975266910

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Peinture qui purifie l'air intérieur

Formule spécifique brevetée, qui capte les molécules de formaldéhyde présentes dans l'air et les transforme en molécule d'eau


  • S'inscrit ainsi dans une démarche environnementale et de développement durable des bâtiments

  • Respecte la santé des applicateurs et des usagers finaux

Peinture de finition pour murs et plafonds


A base de résines acryliques en phase aqueuse


Sans odeur


  • Respect de l'utilisateur et confort de travail

Excellent pouvoir couvrant, en 1 ou 2 couches


Fintion : velours


Rendement : env. 11m²/L


Teintes : se référer au nuancier Déco et Accessibilité Art. N° 0705 800 200

IndicationStockage : craint le gel. Se conserve 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert, entre +5°C et +35°C. Bien refermer les pots non terminés après usage afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Eviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
Ne pas rejeter les résidus à l'égout, dans l’évier, les toilettes ou la poubelle.
Veiller à rapporter votre pot dans une déchetterie.
Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.
Certifié Ecolabel FR/044/005

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour tous travaux neufs et de rénovation dans les domaines du bâtiment, les administrations, les collectivités, les établissements de santé et recevant du public, les hôtels...
Mode d'emploiLes supports doivent être nettoyés, sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P74-201).
Température ambiante : >8°C
Humidité du support : <5%
Avant application, il est conseillé d'appliquer une couche de primaire universel acrylique.
Matériel d'application : brosse acrylique, rouleau à poils courts en microfibre (10 mm) pour un aspect lisse ou à poils moyens en polyester tissé pour un aspect pommelé. Nettoyage du matériel à l'eau ensuite.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nuancier Déco et Accessibilité

NUANCIER PEINTURE DECO INTERIEURE

Nuancier pour les peintures dépolluantes Art. N° 0892 971 50x
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques