Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Peinture en spray, haute brillance

Peinture brillante en spray en nitro-alkyde
SPRAY PEINT.600ML GRIS DB 7350

Art. N° 0893337350

EAN 4099618415128

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Peinture en spray, haute brillance

Art. N° 0893337350
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
Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.

Qualité nitro-alkyde haut de gamme


  • Facile à utiliser

  • Excellentes propriétés d'étalement

  • Séchage rapide

  • Bonne couverture


Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants



Peinture à séchage rapide



Sans métaux lourds



Temps de séchage à 20 °C


  • Sec hors poussière< 10 min.

  • Sec non collant < 20 min.

  • Sec au toucher < 60 min.
Indication

Aérosol de 400 ml avec buse ronde, aérosol de 600 ml avec buse en éventail

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux de réparation de peinture, la protection contre la corrosion et les intempéries, et la finition de surface.


Surfaces : bois, métal, tissu, pierre, céramique, verre, plastique à peindre, béton, osier. Vaste gamme d'utilisations : véhicules utilitaires, carrosserie, radiateurs, construction de fenêtres, construction d'acier, etc.

Mode d'emploi

Bien agiter l'aérosol pendant environ 2 secondes avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille et les anciennes traces de peinture ; poncer et apprêter. Distance de pulvérisation : 20-25 cm. Respecter un temps de séchage d'environ 5 minutes entre deux couches de pulvérisation.

Contenu

600 ml

Couleur

Gris nova MB 7350

Base chimique

Nitro-alkyde

Niveau de brillance

Haute brillance

Résistance thermique max.

80 °C

Densité

0,77 g/cm³

Temps de séchage hors poussière

10 min

Distance de pulvérisation min./max.

20-25 cm

Distance de pulvérisation min.

20 cm

Distance de pulvérisation max.

25 cm

Sec en surface après

20 min

Durée de stockage après production

36 Mois

Température de mise en œuvre aérosol min.

20 °C

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Sans AOX

Oui

Temps d'évaporation min.

5 min

Type de récipient

Flacon

Design

Buse en éventail

Sans métaux lourds

Oui

Sans CFC

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accessoire daérosol Spraymaster

POIGNEE PISTOLET POUR SPRAYS

Accessoire pratique pour vos aérosols
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dissolvant de silicone

NETTOYANT NEUTRALISANT SILICONE 1L

Nettoyage et dégraissage professionnels avant toute application de colle ou de peinture.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.
Pièces détachées pour ce produit:
Tête de pulvérisation de rechange Pour aérosols

BUSE DE PULVE NOIRE LARGE QUATTRO

Trois têtes de pulvérisation différentes, avec un rapport de pression spécialement étalonné, permettant d'utiliser toutes les puissances de pulvérisation requises.
x 6 pcs
Tête de pulvérisation de rechange Pour aérosols

BUSE DE PULVE ROUGE BANDE QUATTRO

Trois têtes de pulvérisation différentes, avec un rapport de pression spécialement étalonné, permettant d'utiliser toutes les puissances de pulvérisation requises.
x 6 pcs