Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pelle à neige et grain Würth Max

Pelle à neige et grain Max
PELLE A NEIGE ET GRAIN

Art. N° 0695943013

EAN 4045989233328

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pelle à neige et grain Würth Max

Art. N° 0695943013

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Livrée emmanchée
  • Pelle polymère légère et résistante

  • Manche en bois dur poncé : frêne

  • Diamètre du manche : 31 mm (douille conique)

  • Vis en acier zingué

  • Matériau polymère qui ne colle pas à la neige, travaille sans bruit et ne raye pas les sols

  • Nouvelle technique d'injection qui allie grand volume (6 L) et légèreté (poids sans manche : 1000 g)

  • Surface lisse : ne s'encrasse pas, facilite le nettoyage

  • Polymère certifié "Contact alimentaire"

Grande contenance 6 L


  • Pelle aluminium standard pouvant contenir 5 litres par rapport à la pelle tôle contenant 1,5 litres

Grande longueur d'emmanchage


  • Solidité renforcée par rapport aux autres pelles polymères

Réemmanchage vis dans trou oblong


  • Mise en oeuvre simplifiée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pelle grand volume polyvalente, idéal pour ramasser et racler sur toutes surfaces sans bruit et sans rayure : le grain, l'alimentaire, les déchets, la neige et les matériaux légers

Longueur

50 mm

Largeur

36 mm

Longueur de manche

110 mm

Poids du produit (par pièce)

1840,000 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques