Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Perceuse électrique BM 10-E compact

Perceuse-visseuse électrique BM 10-E compact
PERCEUSE ELECTRIQUE BM 10-E COMPACT
MASTER

Art. N° 07023272

-,--

Perceuse électrique BM 10-E compact

Art. N° 07023272

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Puissante perceuse compacte pour percer rapidement avec force dans le bois, l'aluminium, le métal et l'acier inoxydable

Conception ergonomique


  • Excellent rapport poids/puissance pour un travail sans fatigue

  • Attache-ceinture facilitant la manipulation


Haute précision et durée de vie élevée


Mandrin à serrage rapide robuste en métal



Vitesse réglable en continu


Le variateur de vitesse électronique permet de modérer la force fournie en fonction de l'application



Rotation horaire/anti-horaire


Permet de desserrer les vis posées ; le basculement direct des balais de charbon permet d'obtenir le couple maximal dans les deux sens de rotation

IndicationDisponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
1 an garantie
Domaine d'application

Bois, aluminium, acier et acier inoxydable

Tension nominale mini/maxi

220 / 240 V/CA

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

600 W

Puissance débitée

360 W

Régime de ralenti min./max.

0-2600 U/min (tr/min)

Vitesse de rotation max. à la charge nominale

1676 U/min (tr/min)

Couple de serrage max.

20 Nm

Emmanchement du mandrin

1/2pouce x 20 UNF

Ouverture du mandrin mini/maxi

1-10 mm

Diamètre de col de serrage

43 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

10 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'aluminium

10 mm

Diamètre de perçage max. dans le bois tendre

25 mm

Diamètre de perçage max. dans l'acier inoxydable

8 mm

Diamètre de taraudage max.

M6

Surangle

25 mm

Poids de la machine

1,7 kg

Longueur de câble

4 m

Perceuse électrique BM 10-E compact comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette BM 10-E COMPACT

CASEINRT-HNDTL-(BM10-E COMPACT)