Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A multi

Visseuse-perceuse Li-Ion 12 V BS 12-A multi
VISSEUSE LI-ION 12 V BS 12-A MULTI

Art. N° 5700131002

EAN 4062856952748

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A multi

Art. N° 5700131002
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
Visseuse-perceuse sans-fil compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq emmanchements disponibles ; idéale pour toutes les applications de vissage et de perçage peu intensives
  • Vaste gamme d'applications grâce au mandrin à serrage rapide autobloquant de 10 mm

  • Le raccord coudé peut être réglé sur 16 positions (360°) et peut être combiné avec d'autres raccords sans nécessiter une dépose

  • Le raccord coudé excentré peut également être réglé sur 16 positions (360°) et dispose d'un porte-embout universel verrouillable de 1/4" pour recevoir tous les embouts courants de perceuse et de visseuse (E6+C6)

  • Mandrin à embout universel grâce au porte-embout universel de 1/4", qui peut être verrouillé et s'adapte à tous les embouts courants de perceuse et de visseuse (E6+C6)

  • Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue

  • Compatible avec toutes les machines sans fil Li-Ion 10,8 V et 12 V
Indication

La version à batterie rechargeable est livrée dans un sac de transport

Machine livrée dans une malette tissu (uniquement version complète avec 2 batteries et un chargeur) 1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-400 / 0-1300 tr/min

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

30 / 15 Nm

Ouverture du mandrin min./max.

6,3-6,3 mm

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Diamètre de perçage acier max.

10 mm

Diamètre de perçage bois max.

19 mm

Longueur

143 mm

Hauteur

178 mm

Poids de la machine avec batterie

0,8 kg

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A multi comprenant:
1 x
Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm BS 12-A multi

MANDRIN AUTO-LOCK 10MM BS 12-A MULTI

Quantité: 1 x
1 x
Porte-embout universel 1/4 pouce

PORTE-EMBOUTS 1/4 BS 12-A MULTI

Description: Accepte tous les types d'embouts de perceuse et de tournevis (E6+C6) pour la perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A Multi.
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin dangle droit

RENVOI ANGLE BS 12-A MULTI

Description: Porte-embout réglable dans 16 directions (360°) pour perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A Multi.
Quantité: 1 x
1 x
Porte-embout excentrique

PORTE-EMBOUTS DEPORTE BS 12-A MULTI

Description: Porte-embout réglable dans 16 directions (360°) pour perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A Multi.
Quantité: 1 x
2 x
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH LI

Description:
2 Ah
Batterie Li-Ion 12 V compacte
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur 12 V AL 40-LI Pour batterie rechargeable LI 10,8 V et 12 V

CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI

Description:
12 V
Quantité: 1 x
1 x
Malette tissu

MALLETTE TISSU MACHINES LI-ION 12 V PYP

Description: Sac de transport pour machines à batterie Li-Ion 12 V
Quantité: 1 x