Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Perche de sauvetage

Perche de sauvetage
Perche de sauvetage

Art. N° 0899520900

EAN 4050641274373

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Perche de sauvetage

Art. N° 0899520900
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
Pour extraire une victime d'un arc électrique

Permet de tirer le blessé en zone protégée en l'accrochant par la taille


  • Peut sauver une vie en cas d'arc électrique

Réalisée en matériaux composites pultrudés en continu


  • Parfaitement isolée et très résistante
Tension de test sur 300 mm : 50 kV. Crochet : en tube acier de 18 x 1,5. Conforme à la norme CEI 61230. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de manche

1470 mm

Longueur du lasso

600 mm