Petit niveau à bulle de poche
Petit niveau à bulle de poche
MINI NIVEAU DE POCHE MAGNETIQUE 10CM
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Niveau à bulle facile à transporter, adapté pour n'importe quelle poche de pantalon ou ceinture porte-outils.
Fiole en verre acrylique résistante aux chocs
Capuchons résistants aux chocs
Avec aimant à terres rares
Revêtement par poudre
- Facile à nettoyer
Précision de mesure
- Position normale 0,029° = 0,5 mm/m
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 10 cm |
Hauteur (H) | 5 cm |
Largeur (B) | 2 cm |
Précision de mesure (par longueur) | 0,5 mm/m |