Petit niveau à bulle pour prise et interrupteur
Petit niveau à bulle pour prise et interrupteur
PETIT NIVEAU À BULLE, ÉLEC, 67MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tenue très puissante sur les surfaces métalliques
Aimant à terres rares extra puissant
Excellente lisibilité et durée de vie élevée
Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Application comme niveau à bulle standard
Surface de mesure meulée supplémentaire
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 67 mm |
Hauteur (H) | 18 mm |
Largeur (B) | 41 mm |
Nombre d'aimants | 1 PCS |
Précision de mesure (par longueur) | 1 mm/m |
Précision de mesure en position inversée (par longueur) | 1 mm/m |