Phare de travail LED avec base magnétique compatible avec un usage mobile.
Projecteur LED avec base magnétique
PROJECTEUR LED MAGNÉTIQUE HSW13
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec interrupteur marche/arrêt
- Fixation par aimant situé dans la base de la lampe
- Phares pivotants avec poignée
- Câble spirale de 2,4 mètres avec fiche pour allume-cigare de voiture
Désignation du type | HSW13 |
Tension d'entrée min./max. | 10-36 V/DC |
Largeur | 125 mm |
Hauteur | 200 mm |
Profondeur | 100 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1.200 kg |
Flux lumineux | 1490 lm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Tension nominale | 12 V/DC |
Couleur | Noir, Rouge |
Longueur de câble | 2.4 m |
Matière | Aluminium |