Phare de travail LED carré, 16 x 3W
Phare supplémentaire LED 16 x 3 W
PHARE DE TRAVAIL LED 16X3W
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent.
• Fixé sur la carrosserie du véhicule.
• Longueur de câble 1,5 m
• Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6000 K
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 109,4 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 138,8 mm |
Longueur de câble | 150 cm |
Puissance | 48 W |
Indice de protection IP | IP 68 |
Nombre de LED | 16 PCS |
Couleur de lumière | Blanc froid |
Flux lumineux | 3400 lm |
Tension nominale min./max. | 9 / 32 V/DC |
Marque d'homologation | ECE-R10 |