Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Phare de travail LED carré, 9 x 3W

Phare supplémentaire LED carrée 9 x 3 W
PHARE DE TRAVAIL LED 9X3W

Art. N° 0812450020

EAN 4099618024108

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Phare de travail LED carré, 9 x 3W

Art. N° 0812450020
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
Phare de travail avec neuf LED Bridgelux haute puissance et un flux lumineux de 2160 lumens

• Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent.


• Fixé sur la carrosserie du véhicule.


• Longueur de câble 1,5 m


• Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6000 K

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

106,6 mm

Largeur

55 mm

Hauteur

138,4 mm

Longueur de câble

150 cm

Puissance

27 W

Indice de protection IP

IP 68

Nombre de LED

9 PCS

Forme

Carré

Couleur de lumière

Blanc froid

Flux lumineux

2160 lm

Tension nominale min./max.

9 / 32 V/DC

Marque d'homologation

ECE-R10