Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Phare de travail LED rectangulaire, 20 x 5 W

Phare additionnel LED 20 x 5W
PHARE DE TRAVAIL LED 20X5W

Art. N° 0812450026
EAN 4099618026027

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Phare de travail avec vingt LED CREE XTE haute puissance et un flux lumineux de 8000 lumens

• Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent.


• Fixé sur la carrosserie du véhicule.


• Longueur de câble 1,5 m


• Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6000 K

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

160 mm

Largeur

115.4 mm

Hauteur

141 mm

Longueur de câble

150 cm

Puissance

100 W

Indice de protection IP

IP 68