Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Phare de travail LED rectangulaire, 5 x 10W

Phare additionnel LED 5 x 10 W
PHARE DE TRAVAIL LED 5X10W

Art. N° 0812450024
EAN 4099618026010

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Phare de travail avec cinq LED OSRAM haute puissance et un flux lumineux de 4250 lumens

• Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent.


• Fixé sur la carrosserie du véhicule.


• Longueur de câble 1,5 m


• Faisceau de 85° et puissance lumineuse de 6000 K

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

114 mm

Largeur

80 mm

Hauteur

115 mm

Longueur de câble

150 cm

Puissance

50 W

Indice de protection IP

IP 69K