Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Phare de travail à led

Phare de travail LED 4 x 20 W zone près
PHARE LED ECL STANDARD 2000LM 9-48V

Art. N° 0812450371

EAN 4053479649986

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Phare de travail à led

Art. N° 0812450371

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Faible consommation
  • Faisceau standard

  • Phare de travail 12-48 V composé de 4 led CREE haute performance

  • Puissance lumineuse : 2000 lumens

  • Faible consommation : 20 W

  • Pré-câblé avec 0,5 m de câble

  • Indice de protection : IP 67

  • Boitier très robuste en aluminium

  • Livré avec un boulon M8 et son support de fixation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Tracteurs, machines agricoles, TP, engins forestiers

Forme

Carré

Nombre de LED

4

Matière de la lentille de phare

Plastique

Largeur

80 mm

Hauteur

80 mm

Profondeur

82 mm

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min.

85 °C

Température d'utilisation max.

-40 °C

Matière du boîtier

Aluminium

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques