Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pièce de raccord ABC étendu

EMB FIL P.CLOISON LONG ABC M18X1,5 HD

Art. N° 0885620596

EAN 4053479685236

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pièce de raccord ABC étendu

Art. N° 0885620596

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires


  • Enfichable

  • Démontable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord rapide enfichable ABC 45°

UNION RAPIDE ABC 45° HD

x 2 pcs
Raccord rapide enfichable ABC 90°

COUDE 90° A CLIPSER HD

x 2 pcs
Raccord rapide enfichable ABC en T

COUDE L+T A CLIPSER HD

x 2 pcs
Raccord rapide enfichable ABC en F

UNION RAPIDE ABC FORME F HD

x 2 pcs
Raccord rapide enfichable ABC trois voies

UNION RAPIDE ABC 3 VOIES HD

x 2 pcs
Raccord rapide ABC 90°

RACC-COU-SYST-FREI-ABC-90DEG-HD-15X1,5MM

x 5 pcs
Raccord rapide ABC 90°

RACC-COU-SYST-FREI-ABC-90DEG-HD-16X2MM

x 2 pcs
Raccord rapide enfichable ABC en croix

UNION RAPIDE ABC FORME CROIX HD

x 2 pcs
Raccord rapide enfichable ABC quatre voies

UNION RAPIDE ABC 4 VOIES HD

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques