Pied à coulisse
Pied à coulisse de précision 1/20 de mm bec mobile
PIED À COULISSE, INOX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vis de blocage sur le haut
- Inoxydable
- Règle et vernier chromés mats
- Surfaces de mesure rodées et usinées
- Jauge de profondeur sur le coulisseau
- Livré dans un étui de protection
- DIN 862
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. | 150 mm |
Échelle de Vernier (impériale) | 1/128 pouce |
Échelle Vernier | 0,05mm |
Longueur de la mâchoire | 40 mm |
DIN | 862 |
Poids du produit (par pièce) | 60 g |
Plage de mesure de longueur min./max. | 0-150 mm |