Pied à coulisse numérique RW Edition
Pied à coulisse numérique RW Edition
PIED COULISSE DIGITAL RW EDITION 0-150MM
Art. N° 0715761925
EAN 4099618407253
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pieds à coulisse avec certificat de calibrage et plage de mesure de 150 mm
- Pieds à coulisse numériques avec signature Reinhold Würth
- Plage de mesure jusqu'à 150 mm
- Deux boutons pour commuter entre marche/arrêt/zéro et métrique/impérial
- Affichage clair et lisible, même sur le côté
- Longue durée de vie et mesures fiables grâce au boîtier en plastique renforcé et à la branche de mesure rectifiée
- Visualisation des résultats de mesure facile à l'aide de la vis de blocage située sur le dessus pour verrouiller la mesure
- Arrêt automatique au bout d'environ 20 minutes
- Tableau de filetage à l'arrière des pieds à coulisse et dans la boîte en plastique
- Contenu de la livraison : 1 pied à coulisse numérique, 1 pile bouton CR2032, 1 boîte en plastique, 1 certificat d'étalonnage
Indication
- Maintenir le pied à coulisse propre et sec. Le liquide peut endommager la glissière
- Les surfaces doivent être soigneusement nettoyées avec un tissu en coton
- Ne jamais utiliser d'essence, d'acétone ou d'autres solvants organiques
- Ne jamais mettre sous tension les pièces du pied à coulisse numérique (par exemple, lors de la gravure avec une broche électrique) car cela pourrait endommager le circuit
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- Les pieds à coulisse numériques RW Edition sont idéaux pour des mesures précises dans les domaines du traitement des métaux, du génie mécanique, du contrôle qualité et dans les ateliers
- Avec une plage de mesure de 150 mm et un certificat de calibrage, ils conviennent parfaitement à un usage professionnel
Précision de mesure de longueur absolue | 0,03 mm |
Résolution (outil de mesure) | 0,01 mm |
Longueur mesurable max. | 150 mm |
Longueur de la mâchoire | 40 mm |