Pied de poteau réglable 100-170
PIED DE POTEAU REGLABLE 100-170 MM
Art. N° 0681490150
EAN 4045989453924
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En acier traité
- Revêtement zingué
- Support poteau constitué de 3 éléments
1) D'une platine supérieure
- Tige filetée M20
- Système de fixation : 4 perçages Ø 11,5 mm, entraxe 55 mm
2) D'une platine inférieure
- Tige filetée M20
- Système de fixation : 4 perçages Ø 11,5 mm, entraxe 55 et 125 mm
3) D'un élément central
- 1 tube en acier avec filetage intérieur et encoche de serrage
- Dimensions : Ø 30 mm, long. 90 mm
- Une fois le poteau mis en place, le réglage du pied se fait à l'aide d'une clé de 30
- Pied de poteau réversible
- Evite le pourrissement du bois
- Installation simple et rapide
Agrément Technique Européen ETA-14/0179
Rapport d'essai du C.T.B.A : N°F-R/68/03/147/157/190 du 04/12/2003
Fiches de données de sécurité(X)
Pose et fixation de poteau en bois massif, bois lamellé collé
Idéale pour supporter des poteaux de auvents, de pergolas, vérandas
Fixation sur bois par vis ASSY Kombi longueur mini 80 mm
Fixation sur béton par goujons d'ancrage ou scellement chimique
![]() | |
Dimensions de la plaque porteuse | 90 x 90 x 6 mm |
Désignation du type | Pied de poteau réglable |
Hauteur min./max. (H) | 110-170 mm |
Format de la plaque de base | 160 x 90 x 6 mm |
Matière | Acier / acier |
Poids | 1555 g |
