Pied de profilé VARIFIX® Pour rails de montage en C
Pied de profilé VARIFIX, rail en C, acier inoxydable A4
PIED DE RAIL INOX A4 41/41
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de rails de montage en C avec une lourde charge au sol, au plafond, au mur, dans des tiges et des canaux
Convient pour rail de montage | 41x62mm |
Longueur de la plaque de support (L) | 135 mm |
Largeur de la plaque de support (B) | 65 mm |
Épaisseur de la plaque porteuse (t) | 6 mm |
Longueur de profil (Lp) | 120 mm |
Largeur interne de profil (Bp) | 41,5 mm |
Hauteur du profilé (Hp) | 41 mm |
Épaisseur de profilé (tp) | 4 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 30 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 100 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 37 mm |
Distance de trou 3 (LA3) | 55 mm |
Finition | Brut |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Longévité | Econome en ressources |