Pieds de meubles réglables en ABS
Pied de meuble réglable en ABS
PIED DE MEUBLE ABS H 100 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Embase Ø 60 mm.
- Tube porteur Ø 28 mm.
- Course de réglage de 15 mm.
- Livrés avec vis Ø 10 mm et caches plastiques blanc et marron.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation à l'intérieur du caisson ou par en dessous
Matière | ABS |
Couleur | Noir |
Convient pour hauteur de base | 60 mm |
Réglage de hauteur | Oui |
Capacité de charge | 400 kg |
Hauteur | 100 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!