Pile bouton alcaline au manganèse 1,5 V
PILE BLISTER LR 44 OXYDE/ARGENT 1,5V
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Podomètres, compteurs de calories, chronomètres, cardiofréquencemètres, thermomètres cliniques numériques, jeux et jouets, livres électroniques, calculatrices de poche/PDA, balances électroniques, systèmes d'alarme de voiture, montres, colliers pour animaux, pointeurs laser
Description IEC pour les piles boutons | SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76 |
Tension nominale | 1,5 V/DC |
Diamètre x hauteur | 11,6 x 5,4 mm |
Diamètre | 11,6 mm |
Hauteur | 5,4 mm |
Type de pile/batterie | AlMn |