Pile bouton alcaline au manganèse 1,5 V
Pile bouton alcaline-manganèse
PILE-BLISTER-LR41OXYDE-ARGENT-1,5V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Podomètres, compteurs de calories, chronomètres, cardiofréquencemètres, thermomètres cliniques numériques, jeux et jouets, livres électroniques, calculatrices de poche/PDA, balances électroniques, systèmes d'alarme de voiture, montres, colliers pour animaux, pointeurs laser
Description IEC pour les piles boutons | SR 41/ LR 41 (V392; D392; A63) |
Tension nominale | 1.5 V/DC |
Diamètre x hauteur | 7,9 x 3,6 mm |
Diamètre | 7,9 mm |
Hauteur | 3,6 mm |
Type de pile/batterie | AlMn |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!