Pile haute puissance
BATTERIE-ALCALINE-E-BLOCK-6LR61-9V
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Applications diverses
Haute capacité et longue durée de vie
Puissante
Fortement recommandée pour les appareils consommant beaucoup d'énergie
Economique
Durée de fonctionnement plus longue et puissance élevée constante
Bonne durée de vie
Très faible décharge spontanée, durée de conservation de 5 ans
Décorative
Fournie dans un emballage pratique permettant un placement sur comptoir, conseils de vente au dos
Ne peut pas être rechargée
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation de la batterie | Pile carrée 9V; pile carrée E; 6LR61; 6AM6 |
Tension nominale | 9 V/DC |
Type de pile/batterie | Base |