Pile lithium
PILE-LITHIUM-AAA-MICRO-FR03-1,5V
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C à pleine performance
- Excellente résistance aux fuites
- 30 % plus légère que les piles alcalines standard
- Décharge en cours de stockage minimale (excellente durée de conservation de plus de 10 ans)
- Plus grande densité énergétique et donc plus grande longévité
- Sortie de courant très élevée
Ne peut pas être rechargée
Fiches de données de sécurité(X)
Convient particulièrement aux produits suivants : flashs, appareils photo numériques, voitures téléguidées, appareils sans fil, consommateurs médicaux, consommateurs nécessitant des pics de courant fréquents bien supérieurs à 1 A et pour lesquels ces courants doivent être immédiatement disponibles, y compris avec une longue période de veille.
Désignation de la batterie | Micro AAA; L92; FR03 |
Tension nominale | 1,5 V/DC |
Type de pile/batterie | AT_FeaturesMachines |