Pince 2 en 1 pour attaches rapides de chaîne
Pince 2 en 1 pour attache rapide
PINCE 2 EN 1 POUR MAILLON RAPIDE
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
Outil pour maillons rapides de chaîne à double fonction
- Pour déposer et poser facilement les attaches rapides des chaînes modernes
- Articulation à charnière sûre et durable grâce à la vis et à l'écrou auto-freiné
- Poignée antidérapante pour travailler en toute sécurité même avec des mains grasses
- Dispose d'une fermeture pour un rangement facile et peu encombrant, par exemple dans une boîte à outils, un tiroir, etc.
- Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier trempé |
Matière de la poignée | Caoutchouc |
Finition | Phosphaté |
Longueur | 170 mm |
Poids du produit (par pièce) | 137 g |