Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de pinces 1

Assortiment de pinces 1
JEU DE PINCES, 4-TLG

Art. N° 071401 560

EAN 4050642335677

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Assortiment de pinces 1

Art. N° 071401 560
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
Jeu de pinces : pince universelle, pince à dénuder, pince à bec demi-rond et pince coupante diagonale puissante
  • L'acier à outils de haute qualité garantit la longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

  • Pince universelle à lame extra-longue, également compatible avec les câbles plus épais

  • Pince à dénuder avec ressort d'ouverture pour une ouverture automatique

  • Pince à bec demi-rond avec extrémités capables de résister aux fortes contraintes liées aux courbures

  • Pince coupante diagonale pour cordes à piano, fils rigides et souples

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

Poids du produit (par pièce)

905,000 g

Assortiment de pinces 1 comprenant:
1 x
Pince à dénuder

PINCE-A-DENUDER

Description:
160 mm
Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés d'une isolation en plastique ou en caoutchouc
Quantité: 1 x
1 x
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM

Description:
160 mm
Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Quantité: 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

Description:
180 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité: 1 x
1 x
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE A BECS DROITE 200MM

Description:
200 mm; 3 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité: 1 x