Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE A BECS DROITE 200MM

Art. N° 071401 557

EAN 4050642466524

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

Art. N° 071401 557
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
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames : Trempage par induction supplémentaire

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension : Dentelé

  • Joint : Charnière entrepassée
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

200 mm

Longueur en pouces (L)

8-1/4 in

Longueur des mâchoires (L3)

76 mm

Épaisseur des mâchoires (T1)

9,5 mm

Largeur des extrémités des mâchoires (W4)

4 mm

Largeur des mâchoires (W3)

17,5 mm

Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2)

3 mm

Finition

Chromé

Matière

Acier

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Conception du mors

Forme droite