Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à circlip forme A extérieur forme A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(10-25MM)

Art. N° 071402 12

EAN 4045989108114

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince à circlip forme A extérieur forme A

Art. N° 071402 12
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
Norme : DIN 5254



Poignée : A revêtement plastique


Garantit une bonne préhension, empêche le glissement



Pointe en acier ressort comprimé


Stabilité optimisée, même avec des circlips grippés.



Pointes serties


Offre une résistance maximale lors du desserrage des circlips grippés, tout en permettant l'installation des circlips avec un minimum de déformation.



Joint vissé et monté


Haute précision et mouvement optimisé.



Grandes faces de positionnement


Circlips montés sans torsion.



Tête de la pince


Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.



Ressort interne


  • Joint interne vissé à des fins de protection

  • Ne gêne pas l'utilisation

  • Aucune salissure, aucune perte
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pince à circlip

Longueur (L1)

140 mm

Plage de serrage min./max.

10-25 mm

Longueur des mâchoires (L2)

38 mm

Matière

Acier

Diamètre du tenon (D1)

1,25 mm

Forme

A