Pince à circlip, forme B extérieur forme B
PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Norme : DIN 5254
Poignée : A revêtement plastique
Garantit une bonne préhension, empêche le glissement
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même avec des circlips grippés.
Pointes serties
Offre une résistance maximale lors du desserrage des circlips grippés, tout en permettant l'installation des circlips avec un minimum de déformation.
Joint vissé et monté
Haute précision et mouvement optimisé.
Grandes faces de positionnement
Circlips montés sans torsion.
Tête de la pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Ressort interne
- Joint interne vissé à des fins de protection
- Ne gêne pas l'utilisation
- Aucune salissure, aucune perte
Fiches de données de sécurité(X)
Pince à circlip
![]() | |
Longueur (L1) | 165 mm |
Plage de serrage min./max. | 19-60 mm |
Longueur des mâchoires (L2) | 40 mm |
Longueur du crochet (L3) | 15 mm |
Matière | Acier |
Diamètre du tenon (D1) | 1,8 mm |
Forme | B |