Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à dechets à gachette

Pince à dechets à gachette
PINCE A DECHETS TETE AIMANTE A GACHETTE
PINCE A DECHETS AIMANTEE

Art. N° 071403 951

EAN 4053479684918

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince à dechets à gachette

Art. N° 071403 951

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le ramassage d’objets et de déchets. Evite le contact avec les objets souillés

Poignée ergonomique à gâchette


  • Augmente la productivité

  • Diminue les efforts

Poignée en plastique renforcé


  • Augmente la durée de vie

Manche en aluminium


  • Solide et léger

Tête rotative 360°


  • Idéal pour les endroits difficiles d’accès

Bout aimanté


  • Permet de retenir tous les objets aimantés (cannettes, pièces)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCollectivités, mairie, service de maintenance

Longueur

90 cm

Epaisseur de serrage max.

9 cm

Matière

Aluminium

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques