Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à rivets manuelle ZEBRA

Pince à rivets manuelle ZEBRA
PINCE À RIVETS MANUELLE
ZEBRA

Art. N° 091512
EAN 4011231857550

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de rivet min./max.

2,4-4 mm

Matière

Acier

Poids

590 g

Pince à rivets manuelle ZEBRA comprenant:
1 x
Mandrin pour pince à rivets manuelle

EMBOUCHURE, 3MM

ZEBRA
Description:
2.3 mm; 7.000 g
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin pour pince à rivets manuelle

EMBOUCHURE, 4MM

ZEBRA
Description:
2.9 mm; 7.500 g
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin pour pince à rivets manuelle

EMBOUCHURE, 5MM

ZEBRA
Description:
3.2 mm; 3.000 g
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mandrin pour pince à rivets manuelle

EMBOUCHURE, 2, 4MM

ZEBRA
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Mors de serrage pour pince à rivets manuelle

MÂCHOIRE À GRADINS DE RECHANGE

ZEBRA
x 1 pcs