Pince à serrer Pour tuyaux flexibles et conduites sans tissu métallique
Pince à pincer avec verrou
PINCE DE SERRAGE, 5-14MM
Art. N°
0714601912
EAN 4038898325413
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
- Pour débrancher rapidement les flexibles d'eau ainsi que les conduites d'huile et de carburant
- Le mécanisme de verrouillage maintient la pince dans la position de serrage souhaitée
- Les mors de serrage arrondis évitent d'endommager involontairement les conduites
- Construction en plastique renforcé de fibre de verre, couleur rouge éclatant
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de serrage min./max. | 5-14 mm |
Longueur des pinces à mors structurés | 20 mm |
Longueur | 155 mm |
Couleur | Rouge |
Matière | Plastique |