Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à sertir Pour connecteurs isolés

PINCE SERTIR COSSE ISOLEE 0.5 - 6

Art. N° 0714106111

EAN 4056807214382

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince à sertir Pour connecteurs isolés

Art. N° 0714106111

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pince à sertir manuelle haut de gamme, fabriquée en Allemagne
  • Conception légère et compacte

  • Avec fonction de blocage forcé pour un sertissage fiable (déverrouillable)

  • Grande force de sertissage grâce aux rapports de transmission efficaces

  • Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de connecteur

Cosses électriques à sertir isolées

Section de câble min./max.

0,5-6 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max.

20-10

Nombre de points de sertissage

3 PCS

Mise en contact

Non

Longueur (L)

215 mm

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Matière

Acier à outils

Finition

Bruni